3M™ lešticí kotouč z jehněčí kůže, oboustranný, bílý, 203 mm, 05704

Artiklové číslo: 7100015405
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100015405
EAN / GTIN 00051131057043
Číslo výrobce 7100015405
L-číslo L01130 108903
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Dosáhněte bezchybného povrchu lešticí vrstvou 3M™ při efektivním broušení barev, průhledných fólií a kompozitních povrchů. Náš leštící nátěr je vhodný pro brusné pasty a upevňovací systémy 3M a zajišťuje vysokou účinnost a optimální výsledky. Vyberte si leštěný kabát z čisté vlny nebo jemnější vlněné směsi (60/40), v závislosti na práci, která má být provedena. Naše oboustranné, nekroucené vlněné polštářky mají tuhý, robustní střední díl, který podporuje vlnu při broušení na obličeji nebo agresivním broušení. Větší podložka zajišťuje optimální manipulaci i na velkých plochách. Tuto našroubovací podložku lze rychle a snadno připevnit k náhodným oběžným bruskám a dalším obráběcím strojům pomocí 3M™ adaptéry 05710. Naše jednostranná vlněná směsová podložka je ideální pro jemné doladění povrchových vad laku při broušení těla. Pro náš montážní systém Hookit™. Tento časově úsporný systém suchého zipu s opěrné desky a montážní desky urychluje výměnu destiček. Všechny leštící skiny jsou přizpůsobeny našemu systému dokončování Perfect-IT™ a během procesu dokončování barev dosahují špičkového výkonu. Tento systém zahrnuje namočené čočky a podložky, abrazivní pasty, leštidla a čisticí prostředky.

Výhoda:

  • Používá se k odstranění dokončovacích škrabek a dalších povrchových vad nátěrů
  • Leštící nátěr pro vysoké odstranění
  • Nekroucená vlna pro optimální manipulaci i na velkých plochách
  • Určeno pro použití s hákem 3M™ rychlovýměnný systém