3M™ Boina de pulido de corte de lana, doble cara, 203 mm, 05704

Número de artículo: 7100015405
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante 05704; 3M™ Lammfell-Polierteller; Polierfell
Color blanco
Soporte del abrasivo Fieltro
Grado de finura medio/a
Grado de dureza Blando/a
Diámetro 203 mm
Descripción de la forma forma redonda
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Material plástico
Aptitud del material Plástico
Etapa de pulido pulido previo
Tipo de producto Placa pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100015405
EAN / GTIN 00051131057043
Número del fabricante 7100015405
Número L L01130 108903
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga un acabado perfecto y un pulido eficaz en superficies pintadas, transparentes y compuestas gracias a la boina de pulido intenso de lana 3M™. Nuestra boina de pulido intenso está diseñada para usarse fácilmente con los compuestos y sistemas de fijación de 3M a fin de mejorar la eficiencia y obtener unos resultados excepcionales. Puede elegir entre una boina completamente de lana o elaborada con un compuesto de lana 60/40 más fino; la opción que más se ajuste a la tarea en cuestión. Nuestras boinas de hilo de lana, sin trenzar y de doble cara disponen de un eje central duradero y resistente que sostiene los abrasivos de la lana durante los procesos de pulido intenso suaves o dinámicos. La boina íntegramente de lana se maneja bien en superficies más grandes. Al ser de rosca, puede acoplarla con facilidad en lijadoras orbitales y otras herramientas eléctricas con el adaptador 3M™ (05710). Emplee nuestra boina de compuesto de lana de una sola cara para eliminar defectos superficiales de la pintura durante el proceso de pulido intenso de carrocerías. Está diseñada para utilizarse con nuestro sistema de fijación Hookit™, un sistema Hookit™ que funciona con soportes de sujeción y acoplamiento, y que permite ahorrar tiempo gracias a la rapidez de los cambios. Todas nuestras boinas de pulido intenso de lana están ideadas para combinarse con el sistema de acabado de pintura Perfect-it™ para mejorar el rendimiento del proceso de acabado de pintura. Este sistema incluye discos y boinas para la reparación de arañazos, pulimentos intensos y suaves, y limpiadores.

Ventaja:

  • Elimine los arañazos que requieren un acabado abrasivo y otros defectos superficiales de la pintura.
  • La boina de pulido de corte de lana es de desbastado rápido.
  • El diseño de hilo de lana sin trenzar facilita el manejo en superficies grandes.
  • Diseñado para su uso con el sistema de sujeción 3M™ Hookit™