Tampon pentru discuri 3M™ Roloc™, 76 mm, moale, PN45090

Cod articol.: 7100010386
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100010386
EAN / GTIN 00051144450909
Număr producător 7100010386
L-Număr L51710 183
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discul de șlefuit 3M™ Roloc™ pentru a atașa în siguranță discurile de șlefuit și discurile cu peri. Plăcile noastre de susținere sunt disponibile în diferite diametre și grade de duritate și îndeplinesc cerințele unei game largi de aplicații de măcinare. Șurubul se potrivește cu șaiba, astfel încât să nu fie nevoie să aliniați marginile. Acest lucru face schimbarea rapidă și ușoară a obiectivului. Aceste plăci versatile sunt compatibile cu burghie, polizoare cu discuri, polizoare unghiulare și polizoare rotative.

Avantaj:

  • Placă de susținere din cauciuc cu miez metalic și suport integrat de ¼″ pentru utilizare directă pe polizoarele unghiulare 3M ROLOC
  • Patru grade diferite de duritate pentru a selecta flexibilitatea necesară
  • Pentru produsele care sunt utilizate pe o suprafață largă

Recomandare:

  • Special potrivit pentru utilizarea cu Roloc Bristle, nețesute, discuri de rectificare și fibre
  • Pentru utilizare directă pe polizoare unghiulare ROLOC 3M