3M™ Roloc™ Disc Pad opěrný talíř, 76 mm, měkký, PN45090

Artiklové číslo: 7100010386
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100010386
EAN / GTIN 50051144450904
Číslo výrobce 7100010386
L-číslo L51710 183
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí zařízení 3M™ Roloc™ brusný talíř bezpečně připevněte brusné kotouče a kotouče s hroty. Naše podložné talíře jsou k dispozici v různých průměrech a stupních tvrdosti a splňují požadavky široké škály aplikací broušení. Šroub se hodí k podložce, takže nemusíte vyrovnávat okraje. To umožňuje rychlou a snadnou výměnu objektivu. Tyto univerzální desky jsou kompatibilní s vrtačkami, kotoučovými bruskami, úhlovými bruskami a rotačními bruskami.

Výhoda:

  • gumové opěrné talíře s kovovým jádrem a integrovaným ¼″ držákem pro přímé použití na úhlových bruskách 3M ROLOC
  • Čtyři různé stupně tvrdosti pro výběr požadované flexibility
  • Pro výrobky, které se používají v široké oblasti

Doporučení:

  • Speciálně vhodné pro použití s Roloc štětinami, netkanými, brousicími a vláknovými kotouči
  • Pro přímé použití na úhlových bruskách 3M ROLOC