3M™ Roloc™ almohadilla de disco, 76 mm, PN45090

Número de artículo: 7100010386
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100010386
EAN / GTIN 50051144450904
Número del fabricante 7100010386
Número L L51710 183
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El nivel de dureza necesario depende de la tarea (elija una densidad superior para aplicaciones más agresivas, y una más flexible para aplicaciones menos agresivas), y también depende del estilo de trabajo del usuario. Hemos diseñado estas almohadillas de disco para usarlas en cualquier taladro, lijadora de disco, amoladora de ángulo recto o lijadora rotativa. El máximo de rpm está determinado por el tamaño y la firmeza del disco y de la almohadilla de disco.Nuestra almohadilla de disco 3M™ Roloc™ está disponible para su uso con los siguientes sistemas de acoplamiento Roloc: TR, TP y TS. Seleccione discos con el diseño de acoplamiento hecho para su sistema.

Ventaja:

  • La almohadilla de disco proporciona un acople seguro para cualquier disco 3M™ Roloc™ o producto de cerdas
  • Las almohadillas vienen en varios diámetros y niveles de dureza para cumplir los requisitos de muchas aplicaciones de amolado diferentes
  • El acoplamiento de disco es rápido y fácil, aumentando la productividad
  • Este sistema versátil funciona con taladros, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras rotativas

Recomendación:

  • Optimiza el rendimiento de los discos Roloc™ o Bristle
  • Se usa con fresas, lijadoras de disco, amoladoras de ángulo recto y lijadoras orbitales