3M™ Material de prindere TB641, negru, 25 mm x 4,57 m

Cod articol.: 7100003466
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Culoarea negru
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Acrilat
Rezistență la temperatură min. -40 grad
Rezistență la temperatură max. 60 grad
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Asamblare; Fixare
Caracteristici Cu efect de atenuare; Rezistent la UV; elastic; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 4,57 m
Lăţime 25 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100003466
EAN / GTIN 00051111982235
Număr producător 7100003466
L-Număr L01130 103255
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu pungile noastre de probă convenabile și ușor de utilizat, puteți elimina deșeurile și optimiza aplicația fără costul unei role întregi de material de prindere. Atunci când este utilizat cu alte materiale de prindere, materialul de prindere 3M™ TB641 are o durabilitate bună și un coeficient de frecare ridicat. Acest material de prindere moale, negru, utilizează tehnologia noastră patentată de microreplicare, care creează mii de degete mici pentru a crește aderența și a preveni alunecarea. Acest produs cu hârtie de protecție detașabilă aderă la multe suprafețe și oferă o prindere rapidă și ușoară. Atunci când este utilizat singur, acest material oferă deja o aderență sigură. Cu toate acestea, atunci când este utilizat împreună cu alte materiale de prindere, cum ar fi atunci când este cusut într-o mănușă și înfășurat în jurul unui mâner, puterea de prindere este maximizată chiar și în medii umede. Acest material are cea mai bună rezistență la UV și la lumina soarelui dintre toate produsele Gripping Material, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în exterior sau pentru aplicații în care va fi expus la lumina soarelui. Aplicații posibile Mânere pe aparate, întrerupătoare și mânere pe echipamente și unelte industriale Roți directoare pe camioane, stivuitoare și mașini Unelte electrice, echipamente de grădină, mașini de tuns iarba și suflante de zăpadă Mânere pe echipamente sportive 3M™ Gripping Material TB641 constă dintr-un suport textil subțire și flexibil acoperit cu un adeziv acrilic sensibil la presiune. Are o peliculă de protecție detașabilă și este ușor de aplicat. Aderă la multe suprafețe diferite, inclusiv suprafețe cu energie redusă, cum ar fi materialele plastice cu energie superficială redusă și acoperiri cu pulbere. Poate fi spiralat în jurul mânerelor și arborilor. Produsele 3M™ Gripping Material pot fi tăiate, decupate, tăiate cu laser sau prelucrate prin alte metode adecvate. Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi Materialul de prindere 3M™ TB641 este bine adaptat pentru o gamă largă de temperaturi (de la -40 °C la 60 °C) și poate fi utilizat în interior și în exterior. Materialele noastre de prindere sunt disponibile în rulouri sau foi și în multe texturi de suprafață diferite (de la foarte moi la dure). Produsele cu material de prindere moale oferă un contact mai confortabil cu pielea și sunt mai flexibile, astfel încât se adaptează mai bine la curbele strânse. Produsele cu material de prindere ferm sunt extrem de durabile, dar tind, de asemenea, să fie mai rigide. Dacă o durată de viață mai lungă în condiții de funcționare nefavorabile este o cerință esențială pentru produsul dumneavoastră, puteți obține o durată de viață mai lungă cu un material de prindere solid. Durata de viață efectivă depinde de frecvența de utilizare și de cât de nefavorabile sunt condițiile în timpul utilizării finale. Dar, de obicei, majoritatea materialelor de prindere 3M™ rezistă mai mult decât produsele din piele atât în fabrică, cât și pe teren. Produsele 3M™ Gripping Material pot fi utilizate singure sau ca parte a unui sistem bicomponent. Atunci când sunt utilizate singure (pe o singură suprafață), materialele de prindere 3M™ oferă o aderență fermă și sigură. Cu toate acestea, atunci când sunt utilizate ca parte a unui sistem bicomponent, de exemplu pe o mănușă și pe un mâner, puterea de prindere este maximizată

Avantaj:

  • Materialul moale de prindere cu suport autoadeziv aderă la contact
  • Adezivul sensibil la presiune acrilică se combină cu multe suprafețe diferite
  • Polimerul termoplastic moale din elastomeri are o aderență ridicată și se caracterizează printr-o căptușeală mai bună, flexibilitate și moliciune, precum și o aderență mai confortabilă