• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gripping Material TB641, Schwarz, 25mm x 4.57m

Artikel-Nr.: 7100003466
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Gewebe
Klebemasse Acrylat
Temperaturbeständig von -40 Grad
Temperaturbeständig bis 60 Grad
Liner vorhanden ja
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage
Eigenschaften UV-beständig; anschmiegsam; elastisch; witterungsbeständig
Länge L 4,57 m
Breite B 25 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100003466
EAN / GTIN 00051111982235
Herstellernummer 7100003466
L-Nummer L01130 103255
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit unseren praktischen und einfach verwendbaren Probebeuteln können Sie Abfall vermeiden und Ihre Anwendung optimieren, ohne die Kosten für eine vollständige Rolle mit Gripping Material aufbringen zu müssen. Bei der Verwendung zusammen mit anderem Gripping Material weist das 3M™ Gripping Material TB641 gute Haltbarkeit und einen hohen Reibungskoeffizienten auf. Bei diesem weichen, schwarzen Gripping Material kommt unsere selbstentwickelte Mikroreplikationstechnologie zur Anwendung, bei der Tausende kleiner Finger entstehen, die für mehr Griffigkeit sorgen und ein Abrutschen verhindern. Dieses Produkt mit abziehbarem Schutzpapier haftet auf vielen Oberflächen und sorgt dabei schnell und einfach für bessere Griffigkeit. Wenn dieses Material allein verwendet wird, gewährleistet es bereits einen sicheren Griff. Wird es jedoch zusammen mit anderem Gripping Material angewandt, etwa, wenn es in einen Handschuh eingenäht und um einen Griff gewickelt wird, wird die Grifffestigkeit selbst in feuchten Umgebungen maximiert. Dieses Material weist die beste UV- und Sonnenlichtbeständigkeit aller Gripping Material-Produkte auf und eignet sich daher ideal für die Verwendung im Außenbereich oder für Anwendungen, bei denen es Sonnenlicht ausgesetzt wird. Mögliche Anwendungsbereiche Griffe an Geräten, Schalter und Griffe bei industriellen Anlagen sowie Werkzeuge Lenkräder bei Lastwagen, Gabelstaplern und Autos Elektrowerkzeuge, Gartengeräte, Rasenmäher und Schneefräsen Griffe von Sportartikeln Das 3M™ Gripping Material TB641 besteht aus einem dünnen und flexiblen Gewebeträger, der mit einem Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Es verfügt über eine abziehbare Schutzfolie und lässt sich einfach aufbringen. Es haftet auf vielen verschiedenen Oberflächen, einschließlich niederenergetischer Oberflächen wie Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie und Pulverbeschichtungen. Es lässt sich spiralförmig um Griffe und Schäfte wickeln. 3M™ Gripping Material-Produkte können zugeschnitten, gestanzt, lasergeschnitten oder mit anderen geeigneten Methoden verarbeitet werden. Geeignet für einen breiten Temperaturbereich Das 3M™ Gripping Material TB641 eignet sich gut für einen breiten Temperaturbereich (von -40 °C bis 60 °C) und lässt sich in Innen- und Außenbereich verwenden. Unsere Gripping Materialien sind als Rolle oder Bogen und in vielen verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten verfügbar (von sehr weich bis fest). Weiche Gripping Material-Produkte bieten einen angenehmeren Kontakt mit der Haut und sind flexibler, sodass sie sich besser an enge Krümmungen anpassen. Feste Gripping Material-Produkte sind überaus langlebig, tendenziell aber auch steifer. Sollte bei Ihrem Produkt eine längere Standzeit unter widrigen Einsatzbedingungen eine kritische Voraussetzung sein, können Sie mit einem festen Gripping Material eine längere Haltbarkeit erzielen. Die tatsächliche Standzeit hängt dabei von der Häufigkeit des Gebrauchs ab und davon, wie widrig die Bedingungen bei der letztendlichen Verwendung sind. Aber üblicherweise überdauern die meisten 3M™ Gripping Materialien Lederprodukte sowohl in der Fabrikhalle als auch im Feld. 3M™ Gripping Material-Produkte können allein oder als Teil eines Zwei-Komponenten-Systems verwendet werden. Wenn sie allein angewandt werden (auf einer einzelnen Oberfläche), sorgen die 3M™ Gripping Materialien für festen, sicheren Griff. Bei der Verwendung im Rahmen eines Zwei-Komponenten-Systems, zum Beispiel auf einem Handschuh und auf einem Griff, wird die Grifffestigkeit jedoch maximiert

Vorteil:

  • Das weiche Gripping Material mit selbstklebender Rückseite haftet bei Kontakt
  • Der Acrylat-Haftklebstoff verbindet sich mit vielen verschiedenen Oberflächen
  • Das weiche elastomerische Thermoplast-Gripping-Polymer weist hohe Griffigkeit auf und zeichnet sich durch bessere Polsterung, Flexibilität und Weichheit sowie ein angenehmeres Haltegefühl aus

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb