3M™ Material de Agarre TB641, Negro, 25 mm x 4,5 m

Número de artículo: 7100003466
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color negro
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 60 grados
Con forro sí
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Montaje
Características Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; elástico; resistente a la corrosión atmosférica
Longitud L 4,57 m
Anchura B 25 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100003466
EAN / GTIN 00051111982235
Número del fabricante 7100003466
Número L L01130 103255
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Con nuestras prácticas y fáciles de usar bolsas de muestras, puede evitar residuos y optimizar su aplicación sin tener que incurrir en los costes de un rollo completo de material de agarre. Cuando se utiliza junto con otro material de agarre, el material de agarre 3M™ TB641 presenta una buena durabilidad y un alto coeficiente de fricción. Este material de agarre negro y suave se fabrica con nuestra tecnología de microrreplicación propia, que crea miles de pequeños dedos que proporcionan un mayor agarre y evitan que se resbale. Este producto, que cuenta con un papel protector despegable, se adhiere a muchas superficies y proporciona un mejor agarre de forma rápida y sencilla. Cuando se utiliza solo, este material ya garantiza un agarre seguro. Sin embargo, si se utiliza junto con otro material de agarre, por ejemplo, si se cose en un guante y se envuelve alrededor de un mango, la resistencia del agarre se maximiza incluso en entornos húmedos. Este material tiene la mejor resistencia a los rayos UV y a la luz solar de todos los productos de material de agarre y, por lo tanto, es ideal para su uso en exteriores o para aplicaciones en las que está expuesto a la luz solar. Posibles áreas de aplicación: Empuñaduras de aparatos, interruptores y manillas de instalaciones industriales y herramientas; volantes de camiones, carretillas elevadoras y automóviles; herramientas eléctricas, herramientas de jardinería, cortacéspedes y quitanieves; empuñaduras de artículos deportivos. El material de agarre 3M™ TB641 está compuesto por un soporte de tejido fino y flexible recubierto con un adhesivo acrílico sensible a la presión. Dispone de una película protectora despegable y es fácil de aplicar. Se adhiere a muchas superficies diferentes, incluidas las superficies de baja energía, como los plásticos de baja energía superficial y los recubrimientos en polvo. Se puede enrollar en espiral alrededor de mangos y ejes. Los productos de material de agarre 3M™ se pueden cortar a medida, perforar, cortar con láser o procesar con otros métodos adecuados. Apto para un amplio rango de temperaturas El material de agarre 3M™ TB641 es adecuado para un amplio rango de temperaturas (de -40 °C a 60 °C) y se puede utilizar en interiores y exteriores. Nuestros materiales de agarre están disponibles en rollos o en hojas y en muchos acabados diferentes (desde muy blandos hasta firmes). Los productos de material de agarre blando ofrecen un contacto más agradable con la piel y son más flexibles, por lo que se adaptan mejor a las curvas estrechas. Los productos de material de agarre firme son extremadamente duraderos, pero tienden a ser más rígidos. Si la vida útil de su producto en condiciones adversas es un requisito crítico, puede conseguir una mayor durabilidad con un material de agarre rígido. La vida útil real depende de la frecuencia de uso y de las condiciones adversas en las que se utilice finalmente. Pero, por lo general, la mayoría de los materiales de agarre 3M™ superan a los productos de cuero tanto en la fábrica como en el campo. Los productos 3M™ Gripping Material pueden utilizarse solos o como parte de un sistema de dos componentes. Cuando se utilizan solos (en una sola superficie), los materiales 3M™ Gripping proporcionan un agarre firme y seguro. Sin embargo, cuando se utilizan como parte de un sistema de dos componentes, por ejemplo, en un guante y en un mango, la fuerza de agarre se maximiza.

Ventaja:

  • El suave agarre material con respaldo autoadhesivo se adhiere al contacto
  • El adhesivo sensible a la presión de acrilato se combina con muchas superficies diferentes
  • El polímero de agarre termoplástico elastomérico suave tiene un alto agarre y se caracteriza por un mejor acolchado, flexibilidad y suavidad, así como un agarre más cómodo