Cleşte de prindere pentru tinichigerie, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 709701 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
832 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Lăţimea bacurilor 80 mm
Deschidere 45 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 709701 180
EAN / GTIN 4062406241087
Număr producător 709701 180
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere deosebit de late şi plate. Corp robust din oţel pentru arcuri. Cleşte nichelat în totalitate.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru fixarea, curbarea şi bordurarea tablelor.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu.

Piese de schimb:

Arc de schimb Cod 708301 Ref. 7.