Mini-rolă de vopsit fină 5,5 cm ambalaj mare

Cod articol.: 705711
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 150 buc.
  • Pași de comandă: 150 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Trafalete
Lungime 5,5 cm
Diametru exterior 35 mm
Diametrul găurii 6 mm
Material husă Rolă din spumă
Înălțime plat/stâlp 3,5 mm
Rotunjire de la un capăt la altul a turnichetului nu
Include consolă nein

Identificare și clasificare

Cod articol 705711
EAN / GTIN 4250560501073
Număr producător 705711
L-Număr L00760 158
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mini-rolă de vopsit fin Spumă poliuretanică de înaltă calitate pentru vopsire uniformă. Sistem cu clemă de fixare 6 mm.