• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Lacquering Roller 5,5 Fine Foam 5,5 Cm L

Nr art.: 705711
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 150 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 150 Sztuka
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
Rodzaj produktu Wałek do farb
Długość 5,5 cm
Średnica zewnętrzna 35 mm
Średnica otworu 6 mm
Materiał pokrycia Piankowy wałek malarski
Wysokość włosia 3,5 mm
Zaokrąglenie walca od czoła nie
Z wałkiem do farb nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705711
EAN / GTIN 4250560501073
Numer producenta 705711
Numer L L00760 158
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Mini paint roller, fine High-quality polyurethane foam for even painting. Plug-in bracket system 6 mm.