Mini-rouleau à peinture fin 5,5 cm, grand conditionnement

Réf.: 705711
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 150 Unité
  • Etapes de la commande : 150 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit rouleaux à peindre
Longueur 5,5 cm
Diamètre extérieur 35 mm
Diamètre trou 6 mm
Matériau revêtement manchons en mousse
Hauteur des poils/pôles 3,5 mm
Arrondissement frontal du rouleau non
Avec monture non

Identification et classification

Référence article 705711
EAN / GTIN 4250560501073
Réf. fabricant 705711
Article hors catalogue L00760 158
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Mini-rouleau à peinture fin Mousse polyuréthane de haute qualité pour une application uniforme de la peinture. Système à étriers enfichables 6 mm.