Discul nețesut Scotch-Brite™ Hookit™ 7448 Pro PO-HA, 125 mm x NH, S UFN, 40 bucăți / cutie

Cod articol: 7010365704
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 40 buc.
  • Pași de comandă: 40 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7010365704
EAN / GTIN 50076308771695
Număr producător 7010365704
L-Număr L51710 1733
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Rezultate consecvente în mai puțin timp Discul nostru Scotch-Brite™ 7448 PRO este conceput pentru a reduce timpul de pregătire a suprafețelor, fie că pre-vopsiți în industria auto sau șlefuiți mobilă sau dulapuri. Tehnologia noastră de acoperire cu fibre asigură o îndepărtare eficientă și un model de șlefuire uniform, astfel încât aveți nevoie de mai puțin timp pentru degroșarea, pregătirea sau finisarea pieselor. Granulația abrazivă strâns gradată asigură rezultate constante și uniforme pe toată durata de viață a discului. Datorită abrazivilor ultrafini din carbură de siliciu, acest disc șlefuiește rapid și lasă o suprafață curată și netedă. Versatilul 7448 PRO înlocuiește lâna de oțel Acest disc este potrivit pentru o gamă largă de materiale, precum lemn, metal, plastic, ceramică, porțelan, sticlă, cauciuc sau materiale compozite și este comparabil ca performanță cu lâna de oțel de calitate 00. Cu toate acestea, spre deosebire de lâna de oțel, discul Scotch-Brite™ 7448 PRO nu ruginește după utilizare și nu lasă în urmă așchii fine de metal. Folosiți-l pentru curățare, finisare, uniformizare și debavurare sau pentru asperizare înainte de aplicarea vopselelor și a maselor de umplere. De asemenea, curăță tapițeria și cromul. Acest produs versatil este eficient în medii umede sau uscate și poate fi clătit și utilizat din nou și din nou. Șlefuire ascuțită, rapidă și finisaj fin Am umplut acest disc gri cu abraziv ultrafin din carbură de siliciu, un mineral sintetic foarte ascuțit și utilizat în mod obișnuit pentru aplicații cu presiune scăzută, cum ar fi pregătirea vopselei. Deși îndepărtează mai repede în comparație cu oxidul de aluminiu, acesta realizează un finisaj mai fin. Avantajul Scotch-Brite PRO Scotch-Brite™ PRO este un produs unic pentru pregătirea suprafețelor, cu abrazivi încorporați într-o fibră nețesută de nailon. Datorită tehnologiei sale inovatoare de acoperire cu fibre, abrazivele Scotch-Brite™ PRO se macină mai repede și produc un finisaj mai uniform decât abrazivele nețesute comparabile, reducând timpul și forța de muncă necesare pentru finisarea pieselor de lucru. Combinația de abrazive și fibre vă oferă un sistem abraziv care oferă rezultate constante pe întreaga durată de viață a produsului. Structura nețesută deschisă respinge praful și asigură o rată de îndepărtare continuu ridicată a mineralelor abrazive prin prevenirea înfundării fibrelor de nailon.

Avantaj:

  • Ideal pentru rugozirea ușoară și pregătirea suprafeței pentru o mai bună aderență a stratului de acoperire.
  • Dispunerea mai densă a mineralului comparativ cu 7448, ceea ce permite un model uniform de măcinare și o rată de îndepărtare mai rapidă
  • Efectul de finisare robust oferă o performanță mai bună la curățarea, amestecarea, pregătirea și finisarea metalelor, lemnului, materialelor plastice și materialelor compozite decât lâna de oțel
  • Abrazivul ultra-fin din carbură de siliciu creează un finisaj neted
  • Performanță similară cu cea a lânii din oțel de grad 00 fără rupere, ruginire sau ciobire
  • Discul se adaptează la suprafețe neregulate fără a pierde puterea
  • Materialul fleece rezistent la praf și la căldură asigură o finisare perfectă a suprafeței pe toată durata de viață a sticlei