Scotch-Brite™ Hookit™ Schijf 7448 Pro PO-HA, 125 mm x NH, S UFN, 40 stuks / doos

Artikelnummer: 7010365704
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7010365704
EAN/GTIN 50076308771695
Nummer fabrikant 7010365704
L-nummer L51710 1733
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Consistente resultaten in minder tijd Onze Scotch-Brite™ 7448 PRO schijf werd ontwikkeld om de voorbereidingstijd van oppervlakken te verkorten, of dit nu vóór het lakken in de automobielindustrie is of bij het schuren van meubels of kasten. Onze vezelcoatingtechnologie zorgt voor een efficiënte verwijdering en een gelijkmatig schuurpatroon, zodat u minder tijd nodig hebt voor het opruwen, voorbereiden of afwerken van werkstukken. De nauwkeurig gesorteerde schuurkorrel zorgt voor consistente, uniforme resultaten gedurende de gehele levensduur van de schijf. Dankzij de ultrafijne siliciumcarbide schuurkorrels slijpt deze schijf snel en laat een schoon en glad oppervlak achter. De veelzijdige 7448 PRO vervangt staalwol Deze schijf is geschikt voor een breed scala aan materialen zoals hout, metaal, kunststof, keramiek, porselein, glas, rubber of composietmaterialen en is qua prestaties vergelijkbaar met 00-kwaliteit staalwol. In tegenstelling tot staalwol roest de Scotch-Brite™ 7448 PRO schijf echter niet na gebruik en laat geen fijne metaalsplinters achter. Gebruik het voor reinigen, afwerken, mengen en ontbramen of voor het opruwen voor het aanbrengen van verf en plamuur. Het reinigt ook bekleding en chroom. Dit veelzijdige product is effectief in natte of droge omgevingen en kan worden afgespoeld en steeds opnieuw worden gebruikt. Scherp, snel schuren en fijne afwerking We hebben deze grijze schijf gevuld met ultrafijn schuurmiddel op basis van siliciumcarbide, een synthetisch mineraal dat zeer scherp is en vaak gebruikt wordt voor toepassingen onder lage druk, zoals verfvoorbereiding. Hoewel het sneller verwijdert in vergelijking met aluminiumoxide, bereikt het een gladdere afwerking. Het Scotch-Brite PRO voordeel Scotch-Brite™ PRO is een uniek product voor oppervlaktevoorbereiding met schuurmiddelen verwerkt in een niet-geweven nylonvezel. Dankzij de baanbrekende vezelcoatingtechnologie slijpen de Scotch-Brite™ PRO schuurmiddelen sneller en produceren ze een gelijkmatigere afwerking dan vergelijkbare niet-geweven schuurmiddelen, waardoor er minder tijd en arbeid nodig is om werkstukken af te werken. De combinatie van schuurmiddelen en vezels geeft u een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. De open vliesstructuur is stofafstotend en zorgt voor een continu hoge verwijderingssnelheid van de slijpmineralen door te voorkomen dat de nylon vezels verstopt raken.

Voordeel:

  • Ideaal voor lichte voorbewerking en oppervlaktevoorbereiding voor een betere hechting van de coating.
  • Meer dichte opstelling van het mineraal in vergelijking met 7448, waardoor zelfs slijpbeeld en snellere verwijdering mogelijk zijn
  • De robuuste afwerking zorgt voor betere prestaties bij het reinigen, mengen, voorbereiden en afwerken van metaal, hout, kunststoffen en composietmaterialen dan staalwol
  • Het ultrafijne siliciumcarbide-schuurmiddel zorgt voor een gladde afwerking
  • Vergelijkbare prestaties als stalen wol klasse 00 zonder scheuren, roesten of schilferen
  • De schijf past zich aan onregelmatige oppervlakken aan zonder vermogensverlies
  • Het stofafstotende en hittebestendige fleece zorgt voor een perfecte oppervlakteafwerking gedurende de hele levensduur van het glas

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen