Scotch-Brite™ Hookit™ 7448 Pro HooKit Disco, PO-HA, SiC Ultra Fino, 127mm x NH 5 HL, 40 discos/caja

N.º do artigo: 7010365704
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 40 Peça
  • Passos da encomenda: 40 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Material no tejido de esmerilado

Identificação e classificação

Número do artigo 7010365704
EAN/GTIN 50076308771695
Número do fabricante 7010365704
Número L L51710 1733
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Resultados uniformes en menos tiempo Nuestro disco Scotch-Brite™ 7448 PRO ha sido desarrollado para reducir el tiempo de preparación de superficies, ya sea antes del pintado en la industria automovilística o al lijar muebles o armarios. Nuestra tecnología de recubrimiento de fibras garantiza una abrasión eficiente y un lijado uniforme, de modo que usted necesita menos tiempo para lijar, preparar o dar el acabado a las piezas. El grano abrasivo, estrechamente graduado, garantiza resultados constantes y uniformes durante toda la vida útil del disco. Gracias a los abrasivos de carburo de silicio ultrafinos, este disco es rápido y deja una superficie limpia y lisa. El versátil 7448 PRO sustituye a la lana de acero Este disco es adecuado para una gran variedad de materiales como madera, metal, plástico, cerámica, porcelana, vidrio, goma o materiales compuestos y su rendimiento es comparable al de la lana de acero de grado 00. A diferencia de la lana de acero, el disco Scotch-Brite™ 7448 PRO no se oxida después de su uso y no deja finas virutas de metal. Utilícelo para limpiar, dar acabado, difuminar y desbarbar o para raspar antes de aplicar barnices y masillas. También limpia tapicerías y cromo. Este versátil producto es eficaz en entornos húmedos o secos y puede enjuagarse y utilizarse una y otra vez. Lijado rápido y preciso y acabado fino. Hemos rellenado este disco gris con abrasivo de carburo de silicio ultrafino, un mineral sintético muy afilado que se utiliza normalmente para aplicaciones de baja presión como la preparación de la pintura. Aunque se desgasta más rápidamente que el óxido de aluminio, consigue un acabado más liso. La ventaja de Scotch-Brite PRO Scotch-Brite™ PRO es un producto único para el tratamiento de superficies con abrasivos incorporados en un vellón de fibra de nailon. Gracias a la innovadora tecnología de recubrimiento de fibras, Scotch-Brite™ PRO es más rápido y produce un acabado más uniforme que otros abrasivos no tejidos similares, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo necesarios para el acabado de las piezas. La combinación de abrasivos y fibras da como resultado un sistema abrasivo que ofrece resultados consistentes durante toda la vida útil del producto. La estructura abierta del vellón repele el polvo y garantiza un alto rendimiento de abrasión de los minerales abrasivos al evitar que las fibras de nailon se obstruyan.

Vantagem:

  • Ideal para el desbaste ligero y la preparación de la superficie para una mejor adherencia del revestimiento.
  • Disposición más densa del mineral en comparación con 7448, lo que permite incluso aspecto del rectificado y una tasa de eliminación más rápida
  • El robusto efecto de acabado proporciona un mejor rendimiento al limpiar, mezclar, preparar y acabar metal, madera, plásticos y materiales compuestos que la lana de acero
  • El abrasivo de carburo de silicio ultra fino crea un acabado suave
  • Rendimiento similar al grado 00 de lana de acero sin rasgarse, oxidarse o astillarse
  • El disco se adapta a superficies irregulares sin pérdida de potencia
  • El vellón repelente al polvo y resistente al calor garantiza un acabado superficial perfecto durante toda la vida útil del vidrio