Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Pressed Compact Disc, TR, 76 mm x 6,35 mm x NH, 2S FIN

Cod articol: 7010329346
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 40 buc.
  • Pași de comandă: 40 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Material de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 7010329346
EAN / GTIN 50076308772333
Număr producător 7010329346
L-Număr L51710 290
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu discul compact presat Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO, puteți obține rezultate optime la debavurare, finisare și uniformizare. De regulă, cele mai bune rezultate pot fi obținute cu un singur abraziv într-un singur domeniu - debavurare, finisare sau blending. Acest disc multifuncțional este unic prin faptul că obține rezultate remarcabile în toate cele trei domenii. Aceste discuri compacte oferă toate avantajele bine cunoscute ale abrazivilor Scotch-Brite™. De asemenea, acestea resping praful și au o pânză deschisă. Aceste discuri abrazive se deosebesc de alte abrazive Scotch-Brite prin granulația ceramică 3M turnată cu precizie. Mineralul pe care l-am dezvoltat, care este încorporat în abraziv, se caracterizează prin duritate și rezistență. Mineralul abraziv cu margini ascuțite se poate adapta la suprafețe și contururi neregulate datorită fibrelor moi de nailon. Praful și abraziunea pot ieși prin golurile din fibre pentru a preveni înfundarea. Combinația de fleece și mineral permite o prelucrare eficientă cu rezultatele dorite. Acest disc compact oferă avantajul suplimentar al unui sistem de schimbare rapidă Roloc™. Discul compact poate fi atașat rapid și ușor la un tampon de suport Roloc™ (disponibil separat), care este conectat la scula electrică. Sistemele de schimbare rapidă Roloc contribuie la o creștere generală a productivității, deoarece discul compact poate fi atașat foarte rapid la unealtă. Aplicații versatile în interior și exterior Discurile compacte presate diferă de discurile compacte înfășurate, care sunt înfășurate în jurul unui miez, prin structura lor în straturi: Pâsla deschisă este întărită și comprimată pentru un plus de rezistență și durabilitate. Datorită procesului unic de fabricație, compact discurile comprimate sunt potrivite pentru prelucrarea marginilor și contururilor. Vă recomandăm acest disc compact împreună cu șlefuitorul cu disc 3M™ (vândut separat) și cu suportul 3M™ Roloc™ + (vândut separat). Aceste discuri compacte robuste sunt ideale pentru lucrările de întreținere. Sunt produse de înaltă performanță care îndepărtează murdăria, depunerile de coroziune și alți contaminanți fără a modifica forma piesei de prelucrat. Acest lucru înseamnă că lucrarea este efectuată mai rapid. Discurile compacte presate diferă de discurile compacte înfășurate prin structura straturilor lor:

Avantaj:

  • Construcția comprimată a fibrei fleece crește durabilitatea și rezistența abrazivului și ajută la prelungirea duratei de viață
  • Construcția nețesută permite eliminarea prafului și abraziunii și minimizează stresul
  • Perfect pentru debavurare medie până la grea

Recomandare:

  • Pentru debavurarea, finisarea sau amestecarea tuburilor filetate și a produselor pentru țevi, rotoare, garnituri, lame și conducte de turbină, angrenaje, foi și componente ale motorului, precum și piese prelucrate și ștanțate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă