Scotch Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 6,35 mm, Zonder Gat, 2S FIN

Artikelnummer: 7010329346
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7010329346
EAN/GTIN 50076308772333
Nummer fabrikant 7010329346
L-nummer L51710 290
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO unitized wielen voor het stroomlijnen van taken zoals afbramen, blenden en finishen. Schuurmateriaal is meestal speciaal ontworpen voor één specifieke taak: afbramen, finishen of blenden. Dit multi-purpose wiel is uniek omdat het geschikt is voor alle drie de werkzaamheden. Deze wielen bieden alle bekende voordelen van Scotch-Brite™ schuurmaterialen, zoals het bestand zijn tegen vollopen en de responsieve open webstructuur. Maar wat deze wielen speciaal maakt, vergeleken met het overige Scotch Brite schuurmateriaal, is de 3M Precision Shaped Grain-technologie. Dit bedrijfseigen mineraal is verweven met het schuurmateriaal en speciaal ontworpen voor hardheid en kracht. De scherpsnijdende werking van dit mineraal wordt uitgebalanceerd door de zachte, elastische nylon vezels die reageren op onregelmatigheden en contouren in het oppervlak. De ruimte tussen de mineraaldeeltjes van het schuuroppervlak minimaliseert vollopen van stof en slijpdeeltjes. De webstructuur en de kwaliteiten van het mineraal vormen een ideale combinatie voor een intensieve bewerking van de ondergrond zonder dat concessies worden gemaakt aan een goed en voorspelbaar resultaat. Dit wiel is bovendien uitgerust met het Roloc™ bevestigingssysteem. Degenen die het gereedschap bedienen kunnen het wiel snel en gemakkelijk bevestigen aan een Roloc steunschijf (afzonderlijke verkrijgbaar) die is gekoppeld aan het gereedschap. Kort samengevat zorgen Roloc bevestigingssystemen voor een hogere productiviteit doordat u heel snel wielen kunt koppelen aan het benodigde gereedschap. Veelzijdige prestaties, van fabriek tot toepassingen in het veld unitized wielen verschillen van convolute wielen omdat ze beschikken over een gelaagde constructie, en het materiaal niet alleen maar om een kern is gewikkeld. De open webstructuur is uitgehard en gecomprimeerd voor extra sterkte en duurzaamheid. De unieke productiemethode zorgt ervoor dat unitized wielen een perfecte match zijn voor rand- en contourbewerkingen. We raden aan dat u dit wiel gebruikt in combinatie met een 3M™ Vlakschuurmachine (afzonderlijk verkrijgbaar) en de 3M™ Roloc™ + Houder (afzonderlijk verkrijgbaar). Deze wielen zijn ideaal voor onderhoudswerkzaamheden. Dit zijn robuuste, high-performance producten voor intensieve bewerkingen, goed bestand tegen vuil, corrosie en andere verontreinigingen, zonder dat daardoor de vorm van het te bewerken element wordt veranderd. Met deze producten is uw werk sneller af. unitized wielen verschillen van convolute wielen omdat ze beschikken over een gelaagde constructie, en het materiaal niet alleen maar om een kern is gewikkeld. De open webstructuur is uitgehard en gecomprimeerd voor extra sterkte en duurzaamheid. De unieke productiemethode zorgt ervoor dat unitized wielen een perfecte match zijn voor rand- en contourbewerkingen. We raden aan dat u deze wielen gebruikt in combinatie met een 3M™ Vlakschuurmachine (afzonderlijk verkrijgbaar) en de 3M™ Roloc™ + Houder (afzonderlijk verkrijgbaar). unitized Pro-wielen worden toegepast in allerlei branches, waaronder olie en gas, en de luchtvaart-, automobiel- en metaalindustrie. Deze wielen worden gebruikt bij het afbramen, blenden en finishen van allerlei elementen, zoals buizen met schroefdraad, boorpijpen, rotoren, omhulsels, modules en leidingen voor turbines, tandwielen, plaatmetaal, motorcomponenten, en machinaal bewerkt en geperst materiaal.

Voordeel:

  • geperste samenstelling voor een langere standtijd, grotere sterkte en minder slijtage voor langer gebruik
  • Niet-geweven samenstelling van het schuuroppervlak voorkomt vollopen van stof en slijpdeeltjes
  • Perfect voor gemiddeld tot intensief afbramen
  • Roloc™ bevestigingssysteem om snel en eenvoudig een schijf te koppelen aan gereedschap
  • Multi-purpose wiel biedt voordelig alternatief voor cartridgerollen, lamellenwielen en -schijven en gecoate schijven

Advies:

  • Te gebruiken voor het afbramen, blenden en finishen van allerlei elementen, zoals buizen met schroefdraad, boorpijpen, rotoren, omhulsels, modules en leidingen voor turbines, tandwielen, plaatmetaal, motorcomponenten, en machinaal bewerkt en geperst materiaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan