Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr and Finish PRO Pressed Compact Disc, TR, 76 mm x 6,35 mm x NH, 2S FIN

Št. art.: 7010329346
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 40 kos
  • Koraki naročila: 40 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7010329346
EAN/GTIN 50076308772333
Številka proizvajalca 7010329346
L-število L51710 290
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

S stisnjenim kompaktnim diskom Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO lahko dosežete optimalne rezultate pri odstranjevanju robov, dodelavi in mešanju. Praviloma lahko najboljše rezultate dosežete z enim abrazivom samo na enem področju - pri odstranjevanju robov, končni obdelavi ali mešanju. Ta večnamenski disk je edinstven, saj omogoča doseganje izjemnih rezultatov na vseh treh področjih. Ti kompaktni diski imajo vse dobro znane prednosti brusnih materialov Scotch-Brite™. Poleg tega so odporni proti prahu in imajo odprto vlakno. Ti brusni diski se od drugih brusnih materialov Scotch-Brite razlikujejo po 3M natančno oblikovanem keramičnem zrnu. Mineral, ki smo ga razvili in je vgrajen v brusno sredstvo, odlikujeta trdota in trdnost. Brusni mineral z ostrimi robovi se lahko zaradi mehkih najlonskih vlaken prilagodi nepravilnim površinam in konturam. Prah in abrazivni delci lahko uhajajo skozi vrzeli v vlaknih, kar preprečuje zamašitev. Kombinacija flisa in minerala omogoča učinkovito obdelavo z želenimi rezultati. Ta kompaktni disk ponuja dodatno prednost sistema za hitro menjavo Roloc™. Kompaktni disk je mogoče hitro in enostavno pritrditi na nosilno ploščico Roloc™ (na voljo posebej), ki je priključena na električno orodje. Sistemi hitre zamenjave Roloc prispevajo k splošnemu povečanju produktivnosti, saj lahko kompaktni disk zelo hitro pritrdite na orodje. Vsestranska uporaba v zaprtih prostorih in na prostem Stisnjene kompaktne plošče se od navitih kompaktnih plošč, ki so ovite okoli jedra, razlikujejo po svoji strukturi plasti: Odprto vlakno je utrjeno in stisnjeno za večjo trdnost in vzdržljivost. Zaradi edinstvenega proizvodnega postopka so stisnjeni kompaktni diski primerni za obdelavo robov in obrisov. Ta kompaktni disk priporočamo skupaj s 3M™ brusilnim diskom (naprodaj posebej) in 3M™ Roloc™ + držalom (naprodaj posebej). Ti robustni kompaktni diski so idealni za vzdrževalna dela. So visoko zmogljivi izdelki, ki odstranjujejo umazanijo, korozijske obloge in druge nečistoče, ne da bi spremenili obliko obdelovanca. To pomeni, da je delo opravljeno hitreje. Stiskani kompaktni diski se od navitih kompaktnih diskov razlikujejo po strukturi plasti:

Prednosti:

  • Stisnjena konstrukcija vlaknastega flisa poveča vzdržljivost in trdnost abraziva ter pomaga podaljšati življenjsko dobo
  • Netkana konstrukcija omogoča pobeg prahu in abrazije ter zmanjšuje stres
  • Idealno za srednje do težke posnemanje robov

Priporočilo:

  • Za posnemanje robov, končno obdelavo ali mešanje navojnih cevi, rotorjev, oblog, turbinskih lopatic in vodov, zobnikov, plošč in komponent motorja ter obdelanih in žigosanih delov