Kracht-combinatietang, verchroomd, met beklede grepen, Totale lengte: 180mm

Artikelnummer: 700401 180
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746
Greep Meercomponenten-bekleding
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 700401 180
EAN/GTIN 4003773043072
Nummer fabrikant 02 05 180
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan