Cleşte universal de forţă, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 700401 200
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 200 mm
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă de pian
Diametru max., Sârmă de pian 2,2 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2,8 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea albastru; roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5746
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700401 200
EAN / GTIN 4003773043089
Număr producător 02 05 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Putere mare de tăiere la consum redus de energie. Fălci de prindere dinţate. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.