Cleşte universal de forţă, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 180mm

Cod articol: 700401 180
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 180 mm
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 2,5 mm
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la 2 mm
Standard DIN ISO 5746
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC)
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Tip produs Cleşte multifuncţional

Identificare și clasificare

Cod articol 700401 180
EAN / GTIN 4003773043072
Număr producător 02 05 180
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Putere mare de tăiere la consum redus de energie. Fălci de prindere dinţate. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.