{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Diametru vârf | 1,25 mm; 1,8 mm; 2,25 mm; 3,2 mm | |
| Standard | DIN 5256 | |
| Număr de unelte | 4 buc. | |
| Forma fălcilor/gura | ascuţită | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Materialul vârfului | Oţel special | |
| Recomandat pentru | Inele de siguranță interioare | |
| Diametru min., Inele de siguranță interioare | 12 mm | |
| Diametru max., Inele de siguranță interioare | 140 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Formă, DIN 5256 | Forma D | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Material, mâner | plastic | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Suprafaţă | cromat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 700137 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197553522 | |
| Număr producător | 700137 4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |