Fiksavimo žiedams skirtų precizinių replių rinkinys iš 4 vnt. vidiniams žiedams, Replių skaičius: 4

Prekės Nr.: 700137 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Rinkinio kaina 4 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Viršūnės padėtis ties.
Smailės skersmuo 1,25 mm; 1,8 mm; 2,25 mm; 3,2 mm
Standartas DIN 5256
Spalva mėlyna; juoda
Įrankių skaičius 4 vnt.
Formos žiaunos / veržliaraktis smailu
Žiaunų / veržliarakčio padėtis tiesus
Forma smailės smail.
Viršūnės medžiaga specialusis plienas
Tinka Vidiniai tvirtinimo žiedai
Skersmuo min., Vidiniai tvirtinimo žiedai 12 mm
Skersmuo maks., Vidiniai tvirtinimo žiedai 140 mm
Lanksto tipas kiauras lankstas
Su atidarymo spyruokle taip
Forma, DIN 5256 Forma D
Medžiaga, rankena iš plastiko
Produkto rūšis fiksavimo žiedų replės
Paviršius chromuot.; poliruot.
Gamybos metodas kaldint.
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700137 4
EAN / GTIN 4045197553522
Gamintojo numeris 700137 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifuota, plastiku padengtos rankenos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Standartas:

DIN 5256 D − vidiniams fiksavimo žiedams.

Tiekiama:

Po 1 tvirtinimo žiedų reples Nr. 719770 dyd. J11; J21; J31; J41.