Garnitura preciznih kliješta za sigurnosne prstenove, 4-dijelna za unutarnje prstenove 4

Artikl br.: 700137 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj kliješta 4
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ukošen unutarnji prsten
Standard DIN 5256 D
za unutarnji ⌀ sigurnosnog prstena 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
⌀ vrha 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
ukupna duljina, maksimalna 130; 170; 210; 305 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700137 4
EAN / GTIN 4045197553522

Opis

Izvedba:

Čeljusti i zglob kovani, šiljci od specijalnog celika, izradeni s posebnom preciznošću; utisnuti u tijelo kliješta. Kliješta crna, glava brušena, drške prevučene plastikom.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Standard:

DIN 5256 D − za unutarnje sigurnosne prstenove.

Opseg isporuke:

Po 1 kliješta za sigurnosne prstenove br. art. 719770 vel. J11; J21; J31; J41.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi