Precisions- låsringstänger, sats 4 delar för invändiga ringar 4 GARANT

Article no.: 700137 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
101 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal tänger Set price 4 st. (incl. VAT)

Availability

  • Användninglåsringstänger: vinklad innerring

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal tänger 4
Användninglåsringstänger vinklad innerring
Norm DIN 5256 D
för invändig ring-⌀ 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
spets-⌀ 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
totallängd, maximalt 130; 170; 210; 305 mm
Produktslag Låsringstång

Identification & Classification

Artikkelkode 700137 4
EAN / GTIN 4045197553522
Manufacturer number 700137 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Grepp och led smidda. Mycket exakt bearbetade spetsar av specialstål som är fastpressade i tångkroppen. Svart tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Norm:

DIN 5256 D − för invändiga spårringar.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 låsringstång nr 719770 storlek J11; J21; J31; J41.