3M™ SFTW-202A Tuburi termocontractabile cu perete subțire, galben, 2,4/1,2 mm, 100 m

Cod articol.: 7000146703
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SFTW-202A
Denumirea producătorului SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice; Marcaj CE
Culoarea galben
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 135 °C
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare; montaj; sigilare
Recomandat pentru material domeniu de utilizare universal
Proprietăți sigiliu Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistent la substanţe chimice; rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; rezistenţă la vibraţii
Temperatură maximă rezistentă până la 135 °C
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7000146703
EAN / GTIN 08712403051757
Număr producător 7000146703
L-Număr L01310 883
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Tubulatura termocontractabilă 3M™ SFTW-202A este codată pe culori pentru identificarea rapidă și ușoară a miezului. Această tubulatură ignifugă non-fantă este utilizată ca o potrivire contractabilă și izolație electrică prin îmbinări de cabluri sau capace de capăt. Furtunurile cu un raport de dilatare de 2:1 sunt încăpățânate mecanic, ușor de marcat și rezistă fluxului rece. Furtunul este ideal pentru capace ușoare de cablaj, capace rezistente la foc, marcaje pentru cabluri, pachete de cabluri și ambalaje pentru componente. Este rezistent la temperatură de la -55 la 135 °C. este, de asemenea, listat ul, certificat BWB în conformitate cu K16/99085, testat în conformitate cu IEC60684-2-212 de tip A, certificat VDE și conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit ca un capac de protecție ușor pentru cablajele de sârmă, pentru marcarea și gruparea miezurilor și pentru componentele ambalajului
  • Fabricat din poliolefină flexibilă
  • Rezistentă la temperaturi de la −55 până la 135 °C.
  • Tuburi ignifuge concepute pentru aplicații de 600V
  • Rezistență chimică bună
  • Autostingere
  • Rezistent la infestarea fungică
  • Materialul furtunului: Poliolefină, foarte flexibilă

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SFTW-202A" Vedeţi-le pe toate