{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SFTW-202A | |
| Denumirea producătorului | 3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Politică / etichetare | Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice; Marcaj CE | |
| Culoarea | negru | |
| Temperatura minimă de utilizare | -55 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 135 °C | |
| Recomandat pentru material | domeniu de utilizare universal | |
| Proprietăți sigiliu | Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistent la substanţe chimice; rezistent la umezeală; rezistenţă la diferite condiţii de vreme; rezistenţă la vibraţii | |
| Temperatură maximă rezistentă până la | 135 °C | |
| Tip produs | Bandă de etanşare | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 7000098993 | |
| EAN / GTIN | 08712403052037 | |
| Număr producător | 7000098993 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |