3M™ SFTW-202A Tubo termorretráctil

Número de artículo: 7000146703
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SFTW-202A
Denominación del fabricante SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas; Identificación CE
Color amarillo
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 135 °C
Para ámbito de aplicación Sellado; montaje; sellado
Para material aplicable universalmente
Características junta Resistente al envejecimiento; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a la humedad; resistente a las vibraciones; resistente a los productos químicos
Resistencia a temperatura máxima hasta 135 °C
Tipo de producto Cinta de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000146703
EAN / GTIN 08712403051757
Número del fabricante 7000146703
Número L L01310 883
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El tubo termorretráctil SFTW 202A de 3M™ tiene un código de colores para una fácil y rápida identificación del cable. Este tubo retardante de llama y resistente a roturas se utiliza como aislamiento eléctrico contráctil sobre empalmes o terminaciones de cables. El tubo con índice de expansión 2:1 es mecánicamente resistente, se marca fácilmente y resiste el flujo en frío. Resulta ideal para cubrir mazos de cables ligeros, realizar coberturas resistentes al fuego, marcar cables, agrupar cables y embalar componentes. Soporta temperaturas de -55 a 135 grados, con certificación UL y BWB K16/99085, probado según la norma IEC60684-2-212 de tipo A, con certificación VDE y cumple con la directiva RoHS 2011/65/UE.

Ventaja:

  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
  • Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones.
  • Adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, marcar cables y agrupar cables, así como en embalaje de componentes
  • Fabricado en poliolefina flexible
  • Resiste temperaturas de -55 a 135 °C.
  • Clasificado como pirorretardante para aplicaciones de 600 V