3M™ CTW-602 Tuburi termocontractabile cu perete subțire, negru, 12,7/6,4 mm, 100 m

Cod articol.: 7000098906
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CTW-602
Denumirea producătorului CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Ambalaj neambalate individual
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Culoarea negru
Temperatura minimă de utilizare -55 °C
Temperatura maximă de funcționare 105 °C
Lăţime 12,7 mm
Recomandat pentru domeniu de utilizare Etanşare; montaj
Recomandat pentru material domeniu de utilizare universal
Proprietăți sigiliu Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistent la substanţe chimice
Temperatură maximă rezistentă până la 105 °C
Tip produs Bandă de etanşare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 7000098906
EAN / GTIN 08712403020654
Număr producător 7000098906
L-Număr L01130 106776
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ CTW-602 este o tubulatură termocontractabilă din poliolefină cu pereți subțiri, pentru aplicații profesionale. Raport de contracție de 2:1, temperatură minimă de contracție de 120 °C, interval de temperatură de funcționare de la -55 °C la 105 °C. CTW-602 este conform cu RoHS, ignifug - auto-stingere și asigură o bună rezistență chimică. CTW-602 este ideal pentru izolarea conexiunilor electrice, bornelor, componentelor și rețelelor de cablare. Aceasta necesită doar o temperatură scăzută de contracție de 120°C și poate fi montată fie manual, fie cu proceduri automate. CTW-602 este foarte potrivit pentru diverse aplicații industriale ca manșon izolator continuu. CTW-602 este negru și disponibil în dimensiuni de la 1,2/0,6 mm la 102,0/51,0 mm, cu o grosime a peretelui (contracție) de 0,4–1,4 mm. Ambalate în rulouri ca standard. Certificate/aprobări: UL-224 105 ºC 600 V, FIȘIER E48398/IEC 60684-3-212.

Avantaj:

  • Echilibrează proprietățile electrice, fizice și chimice pentru diverse aplicații industriale
  • Oferă protecție la contracție și detensionare pentru fire, îmbinări de lipit, borne și conexiuni
  • Potrivit pentru teci de cabluri ușoare, teci rezistente la foc, fascicul de cabluri și ambalajul componentelor
  • Fabricat din poliolefină RoHS ignifugă
  • Disponibil în negru
  • Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
  • Rezistență chimică bună
  • Autostingere
  • Materialul furtunului: Poliolefină, flexibilă

Recomandare:

  • Protecție mecanică și electrică