{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | CTW-602 | |
| Herstellerbezeichnung | CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch | |
| Verpackung | lose | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | RoHS-Richtlinie | |
| Farbe | schwarz | |
| Einsatztemperatur min. | -55 °C | |
| Einsatztemperatur max. | 105 °C | |
| Breite | 12,7 mm | |
| geeignet für Einsatzbereich | Abdichtung; Montage | |
| geeignet für Material | universell einsetzbar | |
| Eigenschaften Dichtung | alterungsbeständig; chemikalienbeständig | |
| temperaturbeständig bis | 105 °C | |
| Produktart | Dichtungsband | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 7000098906 | |
| EAN / GTIN | 08712403020654 | |
| Herstellernummer | 7000098906 | |
| L-Nummer | L01130 106776 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |