3M™ Tubo CTW Termorretráctil de Color Negro (12,7/6,4mm 100m)

Número de artículo: 7000098906
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie CTW-602
Denominación del fabricante CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Color negro
Mínima temperatura de uso -55 °C
Máxima temperatura de uso 105 °C
Anchura 12,7 mm
Para ámbito de aplicación Sellado; montaje
Para material aplicable universalmente
Características junta Resistente al envejecimiento; resistente a los productos químicos
Resistencia a temperatura máxima hasta 105 °C
Tipo de producto Cinta de obturación
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000098906
EAN / GTIN 08712403020654
Número del fabricante 7000098906
Número L L01130 106776
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El CTW-602 de 3M™ es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared delgada de uso comercial. El índice de contracción es de 2:1, la temperatura de contracción mínima es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 a +105 °C. El CTW-602 cumple la directiva RoHS, es pirorretardante, autoextinguible y ofrece una buena resistencia a agentes químicos. El CTW-602 es ideal para proporcionar aislamiento de conexiones eléctricas, terminales, componentes y sistemas de cableado. Requiere una temperatura de contracción baja de 120 °C y se adapta bien a los métodos de aplicación manuales y automáticos. El CTW-602 es muy adecuado para su uso como manguito de aislamiento eléctrico continuo en una gran variedad de aplicaciones industriales. El CTW-602 está disponible en tamaños de 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm con un espesor de pared (recuperado) de 0,4-1,4 mm en color negro. Embalaje estándar en rollos. Certificados / homologaciones: UL-224 105 ºC 600 V, archivo E48398 / IEC 60684-3-212.

Ventaja:

  • Equilibra las propiedades eléctricas, físicas y químicas para diversas aplicaciones industriales
  • Ofrece protección contráctil y alivio de tensión de cables, empalmes soldados, terminales y conexiones.
  • Resulta adecuado para cubrir mazos de cables ligeros, realizar coberturas resistentes al fuego, agrupar cables y embalar componentes.
  • Fabricado de poliolefina pirorretardante RoHS
  • Disponible en negro

Recomendación:

  • Protección mecánica y eléctrica