3M™ CTW-602 gaine thermorétractable 2:1 ø avant rétreint 12.7mm noire 100m

Réf.: 7000098906
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série CTW-602
Référence fabricant CTW-602 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Emballage En vrac
Directive / Marquage directive RoHS
Couleur noir
Température d’utilisation minimale -55 °C
Température d’utilisation maximale 105 °C
Largeur 12,7 mm
Pour applications joint; montage
Pour matériau utilisation universelle
Caractéristiques joint résistance au vieillissement; résistance aux produits chimiques
Résistance max. à la température jusqu’à 105 °C
Type de produit rubans d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 7000098906
EAN / GTIN 08712403020654
Réf. fabricant 7000098906
Article hors catalogue L01130 106776
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gaine 3M™ CTW-602 est une gaine thermorétractable à paroi mince, en polyoléfine et de qualité commerciale. Le taux de rétreint est de 2/1, la température de rétreint minimale est de 120 °C et la température de fonctionnement est comprise entre -55 et +105 °C. La gaine CTW-602 est conforme à la directive RoHS, retardatrice de flamme, autoextinguible et offre une bonne résistance aux produits chimiques. La gaine CTW-602 est idéale pour fournir une isolation aux connexions, borniers, composants et systèmes de câblage électriques. Elle requiert une température de rétreint basse (120 °C) et convient aux méthodes d'application tant manuelles qu'automatiques. La gaine CTW-602 est parfaitement adaptée à un usage comme gaine d'isolation continue dans diverses applications industrielles. La gaine CTW-602 est disponible dans des tailles allant de 1,2/0,6 mm à 102,0/51,0 mm, avec une paroi d'une épaisseur de 0,4 à 1,4 mm (après reprise de forme) et en couleur noire. Emballage standard en rouleaux. Certifications et homologations : UL-224 105 ºC 600 V, Dossier E48398 / IEC 60684-3-212.

Avantage(s):

  • Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
  • Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
  • Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, les revêtements retardateurs de flamme, le frettage des fils, et l'emballage des composants.
  • Fabriquée en polyoléfine retardatrice de flamme certifiée RoHS
  • Disponible en noir
  • Pour applications jusqu'à 600V
  • Noir

Recommandation(s):

  • Protection mécanique et électrique