Descriere:
Căștile pentru urechi 3M™ Peltor ™ Optime ™ I sunt dispozitive ușoare de protecție a auzului, care pot fi combinate cu alte echipamente de protecție. Testate în conformitate cu EN 352:2020, căștile noastre pentru urechi reduc nivelurile de zgomot cu până la 27 dB. Acestea sunt ideale pentru zgomotul industrial de intensitate medie, cum ar fi cele găsite în ateliere, instalații de prelucrare a metalelor sau instalații de imprimare, precum și activități în aer liber, cum ar fi tunderea gazonului sau tăierea gardului viu. Căștile Optime I sunt o alegere ideală pentru munca pe termen scurt și lung. Spațiul generos din interiorul capsulelor ajută la contracararea acumulării de căldură și umiditate. Pernițele moi late reduc presiunea din jurul urechilor, permițând o uzură confortabilă pe perioade lungi de timp. Pernele și ramele din spumă sunt disponibile sub formă de kituri de igienă care sunt ușor de înlocuit dacă sunt deteriorate sau uzate. Acest lucru permite o durată de viață mai lungă a produsului. Acestea sunt disponibile într-o varietate de modele, cum ar fi o bandă de susținere, bandă pliabilă pentru cap, bandă pentru gât sau cu atașament pentru cască, iar culorile includ galbenul Optime™ i ușor de recunoscut și culorile de avertizare verde sau portocaliu.
Avantaj:
- Atenuează nivelurile de zgomot cu 26-27 dB, în funcție de model.
- Testat în conformitate cu EN 352:2020.
- Designul subțire este ușor de combinat cu alte echipamente de protecție
- Compatibil cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-RFIT™
- Spațiul interior generos din capsulă reduce acumularea de căldură și umiditate
- Inelele de etanșare din spumă late și confortabile oferă o etanșare optimă și confort chiar și atunci când sunt purtate pentru o perioadă lungă de timp.
- Pernele și inserțiile sunt disponibile ca seturi de igienă de înlocuire
- Disponibil cu bandă de susținere, bandă de susținere pliabilă, bandă de gât, suport pentru cască și în culorile de avertizare verde sau portocaliu
- Pentru zgomotul industrial de medie rezistență, cum ar fi atelierele, întreprinderile de prelucrare a metalelor sau fabricile de imprimare
- Culoarea verde de avertizare este ideală pentru lucrătorii care au nevoie de protecție auditivă și trebuie să fie deosebit de vizibili - pe șantierele de construcții rutiere, aeroporturi sau alte locuri de muncă periculoase
Recomandare:
- Pentru activități în aer liber, cum ar fi tunderea gazonului sau tăierea gardului viu