• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, gelb, Helmbefestigung, H510P3E-900-GU

Artikel-Nr.: 7000089454
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 60 Stück
  • Bestellschritt: 60 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000089454
EAN / GTIN 07318640037366
Herstellernummer 7000089454
L-Nummer L01130 105738
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind ein leichter Gehörschutz, der sich hervorragend mit anderer Schutzausrüstung kombinieren lässt. Gemäß EN 352:2020 geprüft, dämmen unsere Kapselgehörschützer Geräuschpegel um bis zu 27 dB. Sie eignen sich ideal für industriellen Lärm mittlerer Stärke, wie er in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien auftritt, wie auch für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden. Optime I Kapselgehörschützer sind eine ideale Wahl bei Arbeiten von kurzer und langer Dauer. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Die Polster und Schaumrahmen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Sie sind in verschiedenen Modellen erhältlich, wie z. B. mit Kopfband, faltbarem Kopfband, Nackenband oder mit Helmbefestigung, und die Farben umfassen das leicht erkennbare Optime™ I Gelb sowie die Warnfarben Grün oder Orange.

Vorteil:

  • Dämmt je nach Modell Geräuschpegel um 26–27 dB.
  • Gemäß EN 352:2020 getestet.
  • Das schlanke Design lässt sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
  • Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
  • Die breiten, bequemen Dichtungsringe aus Schaumstoff bieten optimale Abdichtung und idealen Komfort auch bei langem Tragen.
  • Polster und Einlagen sind als Ersatz in Form von Hygienekits erhältlich
  • Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Warnfarben Grün oder Orange
  • Für industriellen Lärm mittlerer Stärke wie bei Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien
  • Die Warnfarbe Grün ist ideal für Arbeiter, die einen Gehörschutz benötigen und besonders gut sichtbar sein müssen – auf Straßenbaustellen, Flughäfen oder anderen gefährlichen Arbeitsplätzen

Empfehlung:

  • Für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb