Coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, jaune, monté sur casque, H510P3E-900-GU

Réf.: 7000089454
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 60 Unité
  • Etapes de la commande : 60 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000089454
EAN / GTIN 07318640037366
Réf. fabricant 7000089454
Article hors catalogue L01130 105738
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I, profitez d'une protection auditive légère qui se combine parfaitement avec d'autres équipements de sécurité. Testées conformément à la norme EN 352:2020, nos coquilles antibruit réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 27 dB. Elles conviennent parfaitement aux environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries. Elles sont également adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie. Les coquilles antibruit Optime I sont un choix idéal à court et long terme. Le grand espace à l'intérieur des coquilles aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, et leurs coussinets souples et larges aident à réduire la pression autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Elles sont disponibles en plusieurs modèles pour répondre à vos préférences : pliables avec serre-tête, serre-nuque, montés sur casque. Disponibles en jaune Optime™ I reconnaissable, ainsi qu'en vert ou orange haute visibilité.

Avantage(s):

  • Réduction des niveaux de bruit de 26 à 27 dB, selon le modèle, testé selon EN 352:2020
  • Conception profilée qui se combine facilement avec d'autres équipements de sécurité
  • Compatibles avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
  • Grand espace à l'intérieur des coquilles qui contribue à limiter l'accumulation de chaleur et d'humidité
  • Les larges et confortables joints d'étanchéité en mousse assurent une étanchéité parfaite et un confort optimal même pendant de longues périodes d'utilisation
  • Coussinets et inserts en mousse disponibles sous forme de kits d'hygiène
  • Disponibles en modèles pliables avec serre-tête, serre-nuque, montés sur casque, de couleur orange et vert haute visibilité
  • Pour les environnements industriels à bruit modéré, tels que les ateliers, les ateliers de tôlerie et les imprimeries
  • La couleur verte haute visibilité est idéale pour des ouvriers ayant besoin de protections auditives et d'être bien vus, sur des chantiers routiers, dans des aéroports ou sur d'autres lieux de travail à haut risque.

Recommandation(s):

  • Adaptées aux activités extérieures, telles que la tonte de la pelouse ou la taille de haie