3M™ Sistem de îngrijire a pielii, cremă de protecție și îngrijire, 1,4 L, 50803

Cod articol.: 7000084680
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 8 buc.
  • Pași de comandă: 8 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Hautpflegesystem
Denumirea producătorului 3M™ Hautpflegesystem
Ambalaj Cutie de carton
Modalitate Cremă; Cremă
Protecţie la Riscuri nespecifice pentru piele
Tip produs Îngrijirea pielii; Protecţia pielii
Cuprins 1.400 ml
Pericol datorită Culoarea; Grăsimi; Lăcuit; Uleiuri
Caracteristici Reîncărcabil
Forma de ambalare Flacon

Identificare și clasificare

Cod articol 7000084680
EAN / GTIN 04046719318155
Număr producător 7000084680
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Sistemul unic de îngrijire a pielii 3M™ include o gamă de produse pentru curățarea pielii și protecția pielii pentru angajații atelierelor și atelierelor de vopsitorie. De la săpunurile de spălare a mâinilor la substanțele speciale de curățare pentru ulei și grăsime sau pentru îndepărtarea vopselelor și adezivilor la cremele de îngrijire a pielii – cerințele pentru sistemele de îngrijire a pielii pentru un atelier sau un atelier de vopsire sunt acoperite peste tot.

Avantaj:

  • Produse de îngrijire a pielii și de curățare a pielii pentru lucrul în atelier și în atelierul de vopsire
  • Disponibil în tuburi sau ca pachet de reumplere pentru distribuitoare de perete
  • Detergenți de mâini speciali, de ex.
  • Utilizat pentru îndepărtarea uleiului/unsorii sau a lacurilor/adezivilor
  • Special conceput pentru a satisface nevoile angajaților de la bodyshop