• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

3M™ Productos de protección y cuidado de manos, Crema protección y cuidado, 1,4 l, 50803

Número de artículo: 7000084680
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 8 Unidad
  • Pasos del pedido: 8 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 3M™ Hautpflegesystem
Denominación del fabricante 3M™ Hautpflegesystem
Embalaje Cartón
Tipo Crema; Crema
Protección de Peligros no específicos para la piel
Tipo de producto Cuidado de la piel; Protección de la piel
Contenido 1.400 ml
Peligro por Aceites; Barnices; Color; Grasas
Características Recambiable
Forma de envasado Botella

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000084680
EAN / GTIN 04046719318155
Número del fabricante 7000084680
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema para el cuidado de la piel 3M™ ofrece varios productos para limpiar y proteger la piel de los trabajadores en talleres de chapa y pintura. Desde jabón con limpiadores especiales para eliminar aceite, lubricante, pintura y adhesivo hasta cremas para el cuidado de las manos, incluye todo lo que se necesita en un taller.

Ventaja:

  • La gama de productos de lavado y cuidado de manos para tareas en talleres de chapa y pintura
  • Disponible en tubos o en paquetes rellenables para un dispensador en pared
  • Limpiadores de manos especiales para eliminar aceite y lubricante, o pintura y adhesivo
  • Con formulación especial para los trabajadores de talleres