{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Hautpflegesystem | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Hautpflegesystem | |
| Verpackung | Karton | |
| Art | Creme; Creme | |
| Schutz vor | Unspezifische Hautgefährdungen | |
| Produktart | Hautpflege; Hautschutz | |
| Inhalt | 1 400 ml | |
| Gefährdung durch | Farbe; Fette; Lacke; Öle | |
| Eigenschaften | nachfüllbar | |
| Verpackungsform | Flasche |
| Artikelnummer | 7000084680 | |
| EAN / GTIN | 04046719318155 | |
| Herstellernummer | 7000084680 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |