{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Pièce décrite, Bleu gentiane | Bedruckung schwarz 'N'; Trägermaterial; Bedruckung schwarz 'N'; Trägermaterial; Beschriftung 'N' | |
| Série | Temflex 1700 | |
| Référence fabricant | Temflex 1700 Vinyl Elektro-Isolierband | |
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Film PVC | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | isoler; marquage | |
| Caractéristiques | Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; résistance à l’abrasion; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries | |
| Longueur L | 10 m | |
| Largeur B | 15 mm | |
| Epaisseur S | 0,17 mm |
| Référence article | 7000076889 | |
| EAN / GTIN | 54046719036979 | |
| Réf. fabricant | 7000076889 | |
| Article hors catalogue | L01310 1107 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |