Bandă de hârtie cu strat dublu de acoperire 3M™ 9086, albă, 9 mm x 50 m, 0,19 mm

Cod articol.: 7000071739
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 156 bucăți
  • Pași de comandă: 156 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 9086
Denumirea producătorului 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086
Culoarea alb
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Włóknina papierowa
Adeziv Acrilat
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Rezistent la UV; Se rupe uşor cu mâna; rezistent la solvenți
Lungime L 50 m
Lăţime B 9 mm
Concentrație S 0,19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000071739
EAN / GTIN 54001895910871
Număr producător 7000071739
L-Număr L01310 1789
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ 9086 este ușor de rupt cu mâna și este foarte ușor de utilizat datorită adaptabilității sale. Banda translucidă cu două fețe este prevăzută cu un adeziv seria 375, un suport din lână de hârtie și o hârtie albă de protecție cu sigla 3M neagră. Aderă imediat și are o rezistență adezivă ridicată pe o varietate de materiale și suprafețe diferite.

Avantaj:

  • bandă adezivă cu grosime de 190 µm, cu două fețe, cu suport de material.
  • Pliabil manual, maleabil și ușor de manevrat.
  • Hârtie de protecție.
  • Bandă adezivă groasă, cu două fețe, cu adeziv acrilat.
  • Oferă o rezistență ridicată la adeziv și aderență instantanee la o mare varietate de materiale și suprafețe.
  • Stabilitate mare.
  • Rezistent la solvenți.
  • Coajă mare și rezistență la forfecare
  • Ușor de rupt cu mâna și ușor de utilizat datorită adaptabilității sale.
  • Versatil, rentabil și versatil în multe industrii
  • Plastifiant bun și rezistență UV
  • Rezistență inițială ridicată a adezivului și rezistență la forfecare
  • Foarte bună rezistență adezivă pe multe suprafețe cu energie înaltă și joasă

Recomandare:

  • Potrivit pentru metale, suprafețe de vopsea, materiale plastice (inclusiv pe, PP), hârtie, carton și lemn
  • Asamblați, asamblați și fixați materiale publicitare, cum ar fi
  • Afișaje, mostre sau postere
  • Finisarea autoadezivă a benzilor de mobilier, a conductelor de cablu sau a profilelor de etanșare