Kivitel:
Termék színe: Fehér
Módosított akrilát ragasztó
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 9 mm
Jó lágyító és UV ellenállás
Leírás:
Nagy teljesítményű kétoldalas ragasztószalag nem szőtt papír hátoldallal, jó feldolgozási és lyukasztási tulajdonságokkal rendelkezik, és nagyon alkalmas öntapadó befejezéshez.
Jellemző:
190 µm vastag, kétoldalas ragasztószalag szövettartóval. Kézzel fogható, alakítható és Egyszerű a kezeléshez. Védőpapír.// Vékony kétoldalas ragasztószalag hordozóval
Vastag, kétoldalas ragasztószalag akrilát ragasztóval. Nagy ragasztószilárdságot és azonnali tapadást biztosít anyagok és felületek széles köréhez. Nagy szilárdságú. Ellenáll az oldószereknek. Magas héj- és nyírószilárdság// Módosított akrilát ragasztó
Univerzálisan alkalmazható számos hordozón// Könnyen leválasztható kézzel, és az alkalmazkodóképességének köszönhetően a Egyszerű-t is használhatja.
Sokoldalú, költséghatékony és sokoldalú számos iparágban// Takarítson meg időt az egyszerű kezelésnek és feldolgozásnak köszönhetően
Magas kezdeti ragasztószilárdság és nyírószilárdság
Nagyon jó ragasztószilárdság sok magas és alacsony energiájú felületen
Figyelem:
Alkalmas fémekhez, festékfelületekhez, műanyagokhoz (beleértve a PE-t, PP-t), papírhoz, Kartondoboz és fa
Reklámanyagok, például kijelzők, minták vagy plakátok összeszerelése, összeszerelése és csatolása
Bútorszalagok, kábelcsatornák vagy tömítőprofilok öntapadós felületkezelése