Ruban Adhésif Double Face Papier 3M™ 9086, Blanc, 9 mm x 50 m, 0.19 mm

Réf.: 7000071739
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 156 unités
  • Etapes de la commande : 156 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 9086
Référence fabricant 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat papier non tissé
Masse adhésive Acrylate
Support présent oui
Domaine d’application substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques Résistant aux UV; possibilité de découpe à la main; résistant aux solvants
Longueur L 50 m
Largeur B 9 mm
Epaisseur S 0,19 mm

Identification et classification

Référence article 7000071739
EAN / GTIN 54001895910871
Réf. fabricant 7000071739
Article hors catalogue L01310 1789
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Déchirez le Ruban double face à haute performance 3M™ 9086 à la main et manipulez-le facilement grâce à sa conformabilité. Notre ruban est un ruban double face avec adhésif 375, support en tissu, transparent sur un protecteur papier blanc avec logo 3M noir. Il colle immédiatement, a un pouvoir d'adhérence élevé et une prise rapide sur une grande variété de matériaux ou de surfaces.

Avantage(s):

  • Ruban double face 0,19 mm avec un support non tissé.
  • Se découpe à la main, conformable , facile à appliquer.
  • Film d'application double face, épais, doté d'un adhésif acrylique.
  • Adhérence élevée, collage immédiat, prise rapide, et bonne adhérence n initiale sur une grande variété de matériaux ou de surfaces.
  • Forte résistance.
  • Ruban résistant aux solvants.
  • Résistance au cisaillement et au pelage élevée
  • Assemblage immédiat
  • Assemblage efficace de matériaux plastiques

Recommandation(s):

  • Convient pour les métaux, les surfaces peintes, les plastiques (y compris PE, PP), le papier, le carton et le bois
  • Assembler, assembler et fixer les supports publicitaires tels que
  • Présentoirs, échantillons ou affiches
  • Finition auto-adhésive de bandes de meubles, de conduits de câbles ou de profilés d'étanchéité