Bandă de spumă acrilică solară 3M™ 2155, gri închis, 19 mm x 33 m

Cod articol.: 7000071688
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 4 buc.
  • Pași de comandă: 4 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000071688
EAN / GTIN 04046719312108
Număr producător 7000071688
L-Număr L01310 2056
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

De peste 30 de ani, multe industrii din întreaga lume au folosit tehnologia benzii adezive din spumă acrilică 3M, cum ar fi banda adezivă din spumă acrilică solară 3M™ 2155, pentru a înlocui adezivii lichizi și elementele de fixare mecanice pentru lipire și etanșare permanentă. Compoziția chimică pe bază de acril permite utilizarea benzilor adezive în aplicații critice care necesită durabilitate, într-o gamă largă de industrii, inclusiv auto, electronice, semnalizare, geamuri și construcții. Benzile adezive din spumă acrilică 3M sunt realizate din adeziv acrilic 100%. Datorită vâscozității sale, adezivul poate curge în suprafață și se poate adapta la neregularitățile materialelor. Banda adezivă nu se întărește în timp, dar rămâne flexibilă. Această viscoelasticitate oferă, de asemenea, proprietăți de absorbție a energiei spumei și de relaxare a stresului. Benzile adezive din spumă acrilică solară 3M oferă o putere de menținere imediată fără timp de întărire și pot fi perforate individual în aproape orice formă.

Avantaj:

  • Culoare: Gri închis
  • Grosime totală: 1,55 mm
  • Instalare rapidă și curată
  • Forță de menținere imediată
  • Lipire și etanșare simultană
  • Rezistență pe termen lung la căldură și UV