3M™ Solární akrylová pěnová 2155, tmavě šedá, 19 mm x 33 m

Artiklové číslo: 7000071688
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000071688
EAN / GTIN 04046719312108
Číslo výrobce 7000071688
L-číslo L01310 2056
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Již více než 30 let používá mnoho průmyslových odvětví po celém světě technologii 3M Akrylová pěna lepicí páska, jako je 3M™ Solární akrylová pěna lepicí páska 2155, k nahrazení kapalných lepidel a mechanických spojovacích prvků pro trvalé lepení a utěsnění. Chemické složení na bázi akrylátu umožňuje použití lepicích pásek v kritických aplikacích, které vyžadují trvanlivost, v široké škále průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, elektroniky, značení, zasklení a konstrukce. Lepicí pásky z akrylové pěny 3M jsou vyrobeny ze 100% akrylového lepidla. Díky své viskozitě může lepidlo proudit do povrchu a přizpůsobit se nesrovnalostem materiálů. lepicí páska se časem neztvrdne, ale zůstává flexibilní. Tato viskoelasticita také dodává pěnové energii absorbující a uvolňující vlastnosti. Lepicí pásky 3M ze solární akrylové pěny nabízejí okamžitý výkon bez vytvrzování a mohou být jednotlivě vyraženy do prakticky jakéhokoli tvaru.

Výhoda:

  • Barva: Tmavě šedá
  • Celková tloušťka: 1,55 mm
  • Rychlá a čistá instalace
  • Okamžitá přídržná síla
  • Současné lepení a utěsnění
  • Dlouhodobá venkovní odolnost vůči teplu a UV záření