3M™ 2155 Solar Acrylic Foam Tape, Donkergrijs, 19 mm x 33 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7000071688
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000071688
EAN/GTIN 04046719312108
Nummer fabrikant 7000071688

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Donkergrijs
Totale dikte: 1,55 mm
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 19 mm
Gelijktijdig lijmen en afdichten

Omschrijving:

3M™ Solar-acryl Foam Tape 2155 beschikt over een aangepaste acryllijm aan beide zijden van een zeer vervormbare acryl schuim drager. Het biedt goede hechting op een breed scala van substraten.

Kenmerk:

Kleur: Donkergrijs
Totale dikte: 1,55 mm
Snelle en schone toepassing
Onmiddellijke houdkracht
Gelijktijdige verlijming en afdichting
Langdurig buiten bestand tegen hitte en UV