3M™ Pistol aplicator cu aer comprimat, pistol cu cavitate, pentru cutii de 1 litru, 08997

Cod articol.: 7000070302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ Druckluft-Applikatorpistole
Denumirea producătorului 08997
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei metal
Recomandat pentru lichid
Forma furtunului drept
Se poate utiliza lungimea furtunului 700 mm
Tip produs Pistol cu jet de aer
Furtun inclus ja

Identificare și clasificare

Cod articol 7000070302
EAN / GTIN 04001895412790
Număr producător 7000070302
L-Număr L01130 108672
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pulverizați ceara de etanșare a cavității 3M™ cu un pistol de aplicare a aerului comprimat 3M™. Cu pistolul nostru robust de aplicare a metalelor, puteți pulveriza chiar și zone greu accesibile. Ceara de protecție este introdusă adânc în cavități. Pistolul nostru de aplicare a aerului comprimat este echipat cu o linie de aer comprimat (70 cm) și o duză și poate fi echipat cu cutii de 1 l de ceară de etanșare a cavității 3M™.

Avantaj:

  • Pulverizați straturi de protecție din ceară în zone greu accesibile
  • Ideal pentru aplicarea în profunzime a cerii protectoare în cavități
  • Design metalic robust
  • Duza permite accesul la cavități adânci