{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ Druckluft-Applikatorpistole | |
| Denominación del fabricante | 08997 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Material carcasa | metal | |
| Aptitud para | líquido | |
| Forma tubo flexible | recta | |
| Longitud útil del tubo flexible | 700 mm | |
| Tipo de producto | Pistola de soplado | |
| Tubo flexible incluido | sí |
| Número de artículo | 7000070302 | |
| EAN / GTIN | 04001895412790 | |
| Número del fabricante | 7000070302 | |
| Número L | L01130 108672 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |