{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Druckluft-Applikatorpistole | |
| Označení výrobce | 08997 | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Vhodné pro | kapalina | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Délka hadice použitelná | 700 mm | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Včetně hadice | ano |
| Katalogové číslo | 7000070302 | |
| EAN / GTIN | 04001895412790 | |
| Číslo výrobce | 7000070302 | |
| L-číslo | L01130 108672 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |