3M™ SKE 3F/2 Capac termocontractabil cu capăt divizat, negru, 3x 10 - 50 mm².

Cod articol.: 7000061602
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie SKE
Denumirea producătorului Kaltschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Kabelzweigmanschte
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
Tip produs papuc de cablu

Identificare și clasificare

Cod articol 7000061602
EAN / GTIN 04046719193066
Număr producător 7000061602
L-Număr L01130 106663
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Manșonul de ramură pentru cablu termocontractabil 3M™ are un strat adeziv intern care asigură etanșarea fiabilă a întreruperilor de cabluri împotriva influențelor de mediu la cabluri și capete conductoare. Conform RoHS 2011/65/UE.

Avantaj:

  • Asigură o izolare excelentă și etanșează ruperea cablurilor fără bule
  • Stratul adeziv intern asigură o etanșare fiabilă împotriva influențelor mediului
  • Protecție electrică și mecanică maximă
  • Construcție semi-rigidă din poliolefină ignifugă
  • Conform RoHS 2011/65/UE
  • Foarte potrivit pentru realizarea impermeabilității longitudinale în seturi de conexiuni termocontractabile
  • Fără halogen

Recomandare:

  • Pentru închiderea capetelor cablurilor cu 3 fire