• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SKE 3F/2 Warmschrumpf-Aufteilkappe, Schwarz, 3x 10 - 50 mm²

Artikel-Nr.: 7000061602
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie SKE
Herstellerbezeichnung Kaltschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Aufteilkappe; Warmschrumpf-Kabelzweigmanschte
Richtlinie / Kennzeichnung RoHS-Richtlinie
Produktart Kabelschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000061602
EAN / GTIN 04046719193066
Herstellernummer 7000061602
L-Nummer L01130 106663
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Warmschrumpf-Kabelzweigmanschte verfügt über eine interne Klebstoffbeschichtung, die bei Kabeln und Leiterenden eine verlässliche Abdichtung der Kabelbrüche gegen Umwelteinflüsse gewährleistet. RoHS 2011/65/EU-konform.

Vorteil:

  • Gewährleistet ausgezeichnete Isolierung und dichtet Kabelbrüche blasenfrei ab
  • Die interne Klebstoffschicht sorgt für eine verlässliche Abdichtung gegen Umwelteinflüsse
  • Maximaler elektrischer und mechanischer Schutz
  • Halbstarre, flammhemmende Polyolefin-Konstruktion
  • RoHS 2011/65/EU-konform
  • Sehr gut geeignet zur Erzielung von Längswasserdichtigkeit bei Warmschrumpf-Verbindungsgarnituren
  • Halogenfrei

Empfehlung:

  • Zum Verschließen von Kabelenden mit 3 Adern